FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMEO-4U-K-LED-230 150011

Sensor SMEO-4U

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMEO-4U-K-LED-230
Rubix:05104713
Fabrikant:150011
EAN:4052568068660
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMEO-4U-K-LED-230 150011

Technische samenvatting

Typesmeo
Spanning, min.12 V
Spanning, max.250 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMEO-4U-K-LED-230 150011


Naderingsschakelaar SMEO-4U-S-LED-24-B met reedcontact en lichtdiode, zonder bevestiging. Design=rond, Toelating=C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magnetisch Reed

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht72,31 g
Typesmeo
Spanning, min.12 V
Spanning, max.250 V
Materiaalhuisdier, tpe-o, tpe-u
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode85371098
91,51 excl. BTW
/ stuk
110,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen