FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-BSW-1L-PU-W-0.3-N-M12 2476855
Sensor SDBT-BSW-1L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SDBT-BSW-1L-PU-W-0.3-N-M12
Rubix:05121846
Fabrikant:2476855
EAN:4052568265076

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-BSW-1L-PU-W-0.3-N-M12 2476855
Naderingsschakelaar SDBT-BSW-1L-NU-W-0.3-N-M12 Design=voor T-gleuf, Gebaseerd op norm=EN 60947-5-2, Toelating=RCM Mark, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Bijzondere kenmerken=(* bestand tegen lasgensters, * bestand tegen lasvelden, * Oliebestendig)
Sterke punten
- Measuring principle: magneto-resistive
- Welding field immune
- Resistant to welding spatter
- For contactless piston rod position sensing on Festo pneumatic cylinders, especially the hinge cylinders DW/DWA/DWB/DWC for the automotive and tier 1 supplier industry
- Insertable in the slot from above, screw-clamped
- LED switching status indication
- Cable length 0.3 ... 5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32,73 g |
| Type | sdbt |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | epoxyhars, pa versterkt, hooggelegeerd roestvrij staal, vernikkeld messing, tpe-u, pvc |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,94 excl. BTW
/ stuk
€ 56,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen