FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEN-M8B-PS-K-L 150386
Sensor SIEN-4B-PS-K
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIEN-M8B-PS-K-L
Rubix:05106610
Fabrikant:150386
EAN:4052568068967

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEN-M8B-PS-K-L 150386
Naderingsschakelaar SIEN-4B-PS-K-L inductief, met normale schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=0,8 mm
Sterke punten
- With standard switching distance
- For DC voltage
- Round design
- Metric thread
- Flush or non-flush mounting
- LED switching status indication
- Design with metal or polyamide housing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x130x6 mm |
| Logistiek gewicht | 56,02 g |
| Type | sien |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | pa, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,24 excl. BTW
/ stuk
€ 63,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen