FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-NS-S-L-CR 538253
Sensor SIEH-M12B-NS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIEH-M12B-NS-S-L-CR
Rubix:05121902
Fabrikant:538253
EAN:4052568175436

Technische samenvatting
| Type | festo naderingsschakelaar sieh-m12b-ns-s-l-cr 538253 |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-NS-S-L-CR 538253
Naderingsschakelaar SIEH-M12B-NS-S-L-CR inductief, voor grote schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=6 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30,08 g |
| Type | festo naderingsschakelaar sieh-m12b-ns-s-l-cr 538253 |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,64 excl. BTW
/ stuk
€ 110,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen