Referenties
INA:KWSE25-H-V1-G3
Rubix:03146130
Fabrikant:0007729840240
EAN:4054362945376




Documenten
Productdetails : INA KWSE 25 H V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 584 g |
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 81,8 mm |
| Hoogte op geleiders | 40 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,70 excl. BTW
/ stuk
€ 250,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen