Referenties
INA:KWVE20-B-SN-V2-G3
Rubix:03146332
Fabrikant:0125089340340

Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 B SN V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Breedte | 44 mm |
| Lengte | 5880 mm |
| Hoogte op geleiders | 27 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,68 excl. BTW
/ stuk
€ 162,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
