Referenties
INA:NATV30-X-PP-A
Rubix:03112154
Fabrikant:0057281500000
EAN:4012802450774

Productdetails : INA NATV 30 X/PP/A STEUNROL
Volnaaldige curverollen. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Cilinderrol (X).
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 459 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natv..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 850 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 63000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,66 excl. BTW
/ stuk
€ 150,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen