SMC ULTRA FIJNFILTER AFM20-F02C-D

Nevelscheider

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AFM20-F02C-D
Rubix:A0727775
Fabrikant:02102112
SMC ULTRA FIJNFILTER AFM20-F02C-D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid0,3 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER AFM20-F02C-D


Modulaire mistafscheider
Conform ISO 8573-1:2010
Nominale filtratiegraad 0,3 µm
Maximale doorstroomsnelheid tot 1100 l/min (ANR, 0,7MPa).
•ISO 8573-1:2010 compliant
•Nominal filtration rating 0.3 µm
•Maximum flow rate up to 1100 l/min (ANR, 0.7MPa).

Body Size: 20
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Mounting: w/o Mounting Option
Float type auto drain: C [Float Type Auto Drain (N.C.)]
Bowl type: Polycarbonate Bowl
Filter Regulator Drain Port: Standard
Flow Direction: Left to Right
Drain Cock w/Barb Fitting: None
Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge

Sterke punten

-Mistafscheider
Kan worden gebruikt in een compacter modulair ontwerp
De kom kan met één hand worden bevestigd en losgemaakt
Draaibeveiligde structuur bij druk om de kom te verwijderen
Standaard aftapkraan voor aftappen met één druk op de knop
Rendabel en schoon ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid0,3 µm
Volumestroom200 l/min
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,26 excl. BTW
/ stuk
51,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen