AVENTICS FILTER AS2-FLS-G014-PBP-HO-05,00 - R412006000

Serie AS2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Aventics:R412006000
Rubix:05081888
Fabrikant:R412006000
AVENTICS FILTER AS2-FLS-G014-PBP-HO-05,00 - R412006000
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : AVENTICS FILTER AS2-FLS-G014-PBP-HO-05,00 - R412006000


De AVENTICS AS2-serie is een modulaire, veelzijdige onderhoudseenheid voor universele toepassingen. Deze serie heeft compacte afmetingen, is uiterst efficiënt, licht en gebruiksvriendelijk. De AVENTICS AS-serie garandeert betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie met vereenvoudigde montage- en onderhoudsinspanningen. De AVENTICS AS2-serie is een modulaire, veelzijdige onderhoudseenheid voor universele toepassingen. Deze serie heeft compacte afmetingen, is uiterst efficiënt, licht en gebruiksvriendelijk. De AVENTICS AS-serie garandeert.

Sterke punten

-Deze modulaire veelzijdige serie maakt het mogelijk om een groot aantal verschillende functies te combineren
De compacte afmetingen besparen ruimte
Lager energieverbruik
Lichtgewicht
Gebruiksvriendelijk ontwerp
Betrouwbaar en veilig dankzij speciale veiligheidscomponenten
Eenvoudige montage en weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid5 µm
Typefilter
Materiaalpolyamide
Volumestroom2100 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,29 excl. BTW
/ stuk
62,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen