SMC HOOFDLIJN FILTER AFF4C-F02D-T

Luchtfilters AFF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AFF4C-F02D-T
Rubix:05281989
Fabrikant:AFF4C-F02D-T
EAN:3618035592208
SMC HOOFDLIJN FILTER AFF4C-F02D-T
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g1/4 bspp ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF4C-F02D-T


Hoofdleidingfilter, Nieuwe uitvoering
•Modular connection
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
•Threads: Rc, G, NPT

Body Size (Applicable compressor output): 4C (3.7kw)
Thread: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: None
Auto Drain: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Element Service Indicator: T (Yes)
Pressure Switch 30V: None
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)76x223x76 mm
Logistiek gewicht550 g
Diameter schroefdraad (inch)g1/4 bspp ''
Typehauptleitungsfilter
Volumestroom750 l/min
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Verbindingg1/4
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,13 excl. BTW
/ stuk
136,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen