SMC FILTER ELEMENT AFD30-F03D-D

Luchtbehandeling - FRL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AFD30-F03D-D
Rubix:A0260008
Fabrikant:02104022
SMC FILTER ELEMENT AFD30-F03D-D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FILTER ELEMENT AFD30-F03D-D


Submicron filter verkrijgbaar in de maten 20, 30, 40. Aansluitingen verkrijgbaar in de maten 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4. Voldoet aan ISO 8573-1:2010. Sommige modellen verkrijgbaar met automatische aftap NC (C), NO (D) of zonder automatische aftap. Nominale filtratiegraad van 0,01 µm. Polycarbonaat kom + afvoerpoort voor filterregelaar: standaard. Aftap zonder slangaansluiting. Stromingsrichting van links naar rechts. Typeplaatje en manometer in imperiale eenheden. Maximaal debiet tot 600 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Sterke punten

ISO 8573-1:2010 compliant Nominal filtration rating 0.01 µm Maximum flow rate up to 600 l/min (ANR, 0.7MPa).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Volumestroom240 l/min
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,83 excl. BTW
/ stuk
74,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen