SMC ULTRA FIJNFILTER AFM40-F04D-D

Nevelscheider

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AFM40-F04D-D
Rubix:A0727547
Fabrikant:AFM40-F04D-D
SMC ULTRA FIJNFILTER AFM40-F04D-D

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,3 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER AFM40-F04D-D


Modulaire mistafscheider
Conform ISO 8573-1:2010
Nominale filtratiegraad 0,3 µm
Maximale doorstroomsnelheid tot 1100 l/min (ANR, 0,7MPa).

Sterke punten

-Mistafscheider
Kan worden gebruikt in een compacter modulair ontwerp
De kom kan met één hand worden bevestigd en losgemaakt
Draaibeveiligde structuur bij druk om de kom te verwijderen
Standaard aftapkraan voor aftappen met één druk op de knop
Rendabel en schoon ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,3 µm
Volumestroom1100 l/min
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 81,61 excl. BTW
/ stuk
€ 98,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen