FESTO FIJNFILTER LFMB-D-MAXI 192571

Filter LFMB-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMB-D-MAXI
Rubix:05092785
Fabrikant:192571
EAN:4052568152376
FESTO FIJNFILTER LFMB-D-MAXI 192571
Technische samenvatting
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-D-MAXI 192571


Fijnfilter LFMB-D-MAXI zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, filterpatroon 1 µm, met metalen beschermmantel. Reeks=D, Grootte=Maxi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1175 g
Filterfijnheid1 µm
Typefine filter lfmb-d-maxi 192571
Volumestroom2220 l/min
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingsub-base
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
397,67 excl. BTW
/ stuk
481,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen