Referenties
Spartex:RONGOUJM10A4
Rubix:08261850
Fabrikant:1440410
EAN:4043377134356


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 10X20X2,5
SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M10X20X2,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Metrische diameter | M10 |
| Dikte | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 30,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
10 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
20 mm
Metrische diameter
M10