SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M22

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:RONCHANF23A4
Spartex:RON23A4
Rubix:08253494
Fabrikant:01254230
EAN:4043377024107
SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M22

Technische samenvatting

Binnendiameter23 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M22


SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZF D125-1A M140HVX23

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter23 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter39 mm
NormDIN 125
Metrische diameterM22
Dikte3 mm
€ 33,09 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 40,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

23 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

39 mm

Norm

Metrische diameter

M22