Referenties
Bahco:S81SL
Rubix:A0769529
EAN:7314150208623




Documenten
Productdetails : BAHCO RATEL 1/2 SNELTONTGRENDELING S81SL
72 tanden/5° werkingshoek
Snelontgrendelingsfunctie
Comfortabele antislip handgreep uit twee componenten met ophanggat voor eenvoudige opslag
Hoogwaardig CrV-staal
Afwerking in nikkel en mat chroom
Normen: ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120
Snelontgrendelingsfunctie
Comfortabele antislip handgreep uit twee componenten met ophanggat voor eenvoudige opslag
Hoogwaardig CrV-staal
Afwerking in nikkel en mat chroom
Normen: ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120
Sterke punten
1/2" slanke kop omkeerbare ratels met 72 tanden en 5° werkhoek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 445 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,79 excl. BTW
/ stuk
€ 37,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen