Referenties
Grundfos:NKE100-250/215 EUPA1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111290
Fabrikant:99099136
EAN:5712606737567

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE100-250/215 EUPA1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE100-250/215 EUPA1F2AE-SBQQE is een variabele-snelheidspomp (enkeltraps, eindaanzuiging) voor watertransport en drukopbouw. Ontworpen volgens EN 733.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 2300 l/min |
| Afzuighoogte | 13,07 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 13,07 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.191,73 excl. BTW
/ stuk
€ 13.541,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
