Referenties
Grundfos:NKE65-160/135A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110989
Fabrikant:99104804
EAN:5712606843060

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-160/135A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-160/135 A2F2AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met variabel toerental (0,75 kW).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 761,7 l/min |
| Afzuighoogte | 4,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 4,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.259,22 excl. BTW
/ stuk
€ 7.573,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
