Referenties
Norres:362-0040-0000
Rubix:A0089442
Fabrikant:362-0040-0000



Productdetails : NORRES SLANG AIRDUC PE 362 40MM FOOD
Polyethyleen voedingsslang en farmaslang, middelzwaar met een wanddikte, levensmiddelveilig volgens: FDA 21 CFR 177.1520 3.1 en 3.2, FCN741, EG-richtlijn 2002/72/EG inclusief wijzigingsrichtlijn 975/2009 en verordening 10/2011Reuk- en smaakvrij Goede bestandheid tegen alkalien en zuren Zeer goede chemische bestendigheid Productieproces conform GMP EC 2023/2006 RoHS-conform Temperatuurbereik: -35°C tot 80°C
Toepassingen
- Flexibele slang voor gassen en voor stof, poeder, vezels
- Geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie
- Transport van bijv. rijst, droge voedingsmiddelen, graanproducten, suiker, melkpoeder, poeder, koffie, thee, granen, meel, bevroren voedingsmiddelen
- Mixer, droger, verpakkingsmachine, Big-Bag vullen en ledigen, molen
- Tabaksindustrie: sigarettenmachine, tabaktransport
- Galvanische afzuiging
- Chemische industrie: chemische dampen, gaspendelslang aan laadarm, verfdampen, verfnevelafzuiging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,74 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,97 excl. BTW
/ meter
€ 43,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen
