Referenties
Merlett:911010-20X26
Rubix:27090082
Fabrikant:9110100200000

Productdetails : AFZUIGSLANG OREGON D. 20MM BINN. DIAM. (PER ROL 50M)
PVC zuigslang met hard PVC spiraal, geschikt voor afzuigen van lucht, dampen, stof, textiel vezels en ventilatie. Zelfdovend conform UL 94 V2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Lengte | 50 m |
| Boogradius | 6,5 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 318,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
