Referenties
Norres:212-0105-0000
Rubix:A0143132
Fabrikant:212-0105-0000
EAN:4049645027030

Documenten
Productdetails : NORRES CLAMP 212 110-115MM
De CLAMP 212 is een brugspaan voor het monteren van extern gegolfde spiraalslangen. Door de speciale bruggeometrie ontstaat een grotendeels dichte en trekvaste verbinding. De troffel is eenvoudig en snel te monteren en herbruikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klem |
| Klemdiameter | 115 mm |
| Klembereik, minimaal | 105 mm |
| Klembereik, maximaal | 125 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,68 excl. BTW
/ stuk
€ 14,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
