NORRES KLEM 212 ID 150-155MM 221201450000
Norres CLAMP 212 brugspaan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norres:212-0145-0000
Rubix:A0614594
Fabrikant:212-0145-0000
EAN:4049645027313

Documenten
Productdetails : NORRES KLEM 212 ID 150-155MM 221201450000
De CLAMP 212 is een brugspaan voor het monteren van extern gegolfde spiraalslangen. Door de speciale bruggeometrie ontstaat een grotendeels dichte en trekvaste verbinding. De troffel is eenvoudig en snel te monteren en herbruikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klem |
| Klembereik, minimaal | 145 mm |
| Klembereik, maximaal | 165 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,92 excl. BTW
/ stuk
€ 19,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
