Referenties
Norres:533-0125-0000
Rubix:A0718287
Fabrikant:533-0125-0000
EAN:4049645329653



Productdetails : NORRES SLANG TIMBERDUC PUR 533 5"/125-127MM
De Norres TIMBERDUC PUR 533 AS is een antistatische, zeer slijtvaste en microbenbestendige polyurethaanslang voor de houtindustrie in zware uitvoering. De wand is permanent antistatisch en de slang is moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102-B1. Hij onderscheidt zich bovendien door een verhoogde druk- en vacuümbestendigheid en een goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid. De slang voldoet aan de veiligheidseisen van de Duitse Holz-BG. RoHS-conform.
Toepassingen
- Afzuiginstallatie, ontstoffingsinstallatie, filterinstallatie, olienevelafzuiging
- Explosiegevaarlijke omgeving
- Houtstofafzuiging, houtspaanders: houtindustrie, meubelproductie, zagerij
- Houtstofafzuiging: plaatzaag, zaag, houtbewerkingsmachine, kantbewerkingsmachine, parketschuurmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 125 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,51 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,42 excl. BTW
/ meter
€ 41,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
