Referenties
Merlett:911010-150X163
Rubix:27090066
Fabrikant:9110101500000

Productdetails : AFZUIGSLANG OREGON D. 150MM BINN. DIAM. (PER ROL 30M)
PVC zuigslang met hard PVC spiraal, geschikt voor afzuigen van lucht, dampen, stof, textiel vezels en ventilatie. Zelfdovend conform UL 94 V2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 150 mm |
| Lengte | 30 m |
| Boogradius | 19,5 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.248,60 excl. BTW
/ 30 meters
€ 1.510,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
