NORTON AFBRAAMSCHIJF A36Q 230X7,0X22,23 T27 (PK=10ST)
Norton ALU - Afbraamschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66252828232
Rubix:A0035985

Productdetails : NORTON AFBRAAMSCHIJF A36Q 230X7,0X22,23 T27 (PK=10ST)
Afbraamschijven voor het bewerken van aluminium. De Norton ALU levert een goede verspaning, is comfortabel en heeft een goede standtijd. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Disc Disc Grinding for angle grinder ALU Norton ALU 230x7x22.23mm
Sterke punten
Afbramen van aluminium / Goede verspaning
Toepassingen
Grinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 7 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Vorm | rond |
| Model | a 36 q-bf27 |
| Serie | norton alu |
| Korrel | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,23 excl. BTW
/ pak
€ 114,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
