NORTON SCHUURSCHIJF 50 SL3 R983 P60 (PK=50ST)
Norton Red Heat R983 - Mini Schuurschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66261151083
Rubix:A0036395

Productdetails : NORTON SCHUURSCHIJF 50 SL3 R983 P60 (PK=50ST)
Mini schuurschijven voor het bewerken van diverse materialen. De Red Heat R983 mini schuurschijven zijn zeer flexibel en geschikt voor het schuren, matteren en finishen van moeilijk te bereiken vormen en contouren.
Discs with attachment - Norton Red Heat - 50mm /SL3 Gr60
Sterke punten
Keramische korrel - breekt microkristallijne en is daardoor zelfslijpend / Linnen drager
Toepassingen
Geschikt voor RVS, inox, titanium, inconel, staal en gietijzer / Verkrijgbaar met TR of TS aansluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Korrel | 60 |
| Type schuurmiddel | keramisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,15 excl. BTW
/ pak
€ 95,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
