NORTON SLIJPSTEEN 100X6X20 38A60LVS 35 M/S
Norton Industrial Precisie Slijpsteen 39C - Slijpstenen
Zie technische informatieReferenties
Norton:69936675712
Rubix:A0954706
EAN:3157625100022
Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 100X6X20 38A60LVS 35 M/S
Norton keramische slijpstenen voor het slijpen van gereedschap. De Precisie Slijpsteen 39C is geschikt voor het technisch verbeteren van gereedschap om zo de werking en productiviteit te maximaliseren.
Sterke punten
Aluminiumoxide - agressief slijpende korrel / Goede verspaning en minder warmteontwikkeling op geharde of machines met een hoog toerental
Toepassingen
Goede verspaning en minder warmteontwikkeling op geharde of machines met een hoog toerental / Ideaal voor warmtegevoelige toepassingen, bij voorkeur met lage tot middelhoge druk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Dikte | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
