NTN M-UCFC 207 D1 FLENSLAGERBLOK

NTN - Bearing Unit - M-UCFC207D1

Zie technische informatie
Referenties
NTN:M-UCFC207D1
Rubix:03139100
EAN:4547359765526
NTN M-UCFC 207 D1 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN M-UCFC 207 D1 FLENSLAGERBLOK


grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)150x150x50 mm
Logistiek gewicht1680 g
Binnendiameter35 mm
Breedte42,9 mm
Serieucfc200
Aantal gaten4
Buitendiameter72 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,98 excl. BTW
/ stuk
59,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen