Referenties
RHP:SFT3/4
Rubix:03304068
Fabrikant:SFT3/4 R
EAN:00747023027477


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 37,26 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Documenten
Productdetails : RHP SFT-3/4 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SFT3/4 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 3/4 inch asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 37,26 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 111,9 mm |
| Lengte | 60,3 mm |
| Serie | sft |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,24 excl. BTW
/ stuk
€ 71,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen