Groefkogellager NTN 6905ZZ/5K, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 25 mm

NTN - Diepgroefkogellager - 6905ZZ/5K

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:6905ZZ/5K
Rubix:A0485459
EAN:4547359006704
NTN 6905-2Z/5K = 61905-2Z/5K KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN 6905-2Z/5K = 61905-2Z/5K KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte9 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6900
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,64 excl. BTW
/ stuk
17,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen