NTN IR 70X80X54 BINNENRING

NTN - Naaldlager - 1R70X80X54

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R70X80X54
Rubix:A0484187
EAN:4547359253597
NTN IR 70X80X54 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte54 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 70X80X54 BINNENRING


NTN - Naaldlager - 1R70X80X54

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x80x54 mm
Logistiek gewicht534 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte54 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,68 excl. BTW
/ stuk
54,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen