IKO HJ-162412 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlagers zonder binnerring IKO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IKO:BR 162412
Rubix:03312145

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 38,1 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Documenten
Productdetails : IKO HJ-162412 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlagers zonder binnerring IKO
Naaldlagers zonder binnerring IKO
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 38,1 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Serie | br |
| Referentietoerental | 16000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,39 excl. BTW
/ stuk
€ 44,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen