INA HFL 3030-L564 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER

HFL-vrijloopkoppelingen met rollagering of kogellagering, staalveren

Zie technische informatie
Referenties
INA:HFL3030-L564
Rubix:03115298
Fabrikant:0016002490962
EAN:4012802106732
INA HFL 3030-L564 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HFL 3030-L564 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER


HFL-vrijloopkoppelingen met rollagering of kogellagering, staalveren
Drawn cup roller clutch HFL, with bearing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht51,15 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte30 mm
Seriehfl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11600 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,09 excl. BTW
/ stuk
64,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen