NTN NK 26/20 R + IR 22X26X20 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK26/20R+1R22X26X20

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK26/20R+1R22X26X20
Rubix:A0483814
EAN:4547359128130
NTN NK 26/20 R + IR 22X26X20 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter34 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 26/20 R + IR 22X26X20 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34x34x20 mm
Logistiek gewicht70 g
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter34 mm
Breedte20 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r30500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19100 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,65 excl. BTW
/ stuk
22,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen