Referenties
SKF:NK 100/36
Rubix:03474929
Fabrikant:14156
EAN:7316570841787

Productdetails : SKF NK 100/36 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 686 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Serie | nk |
| Referentietoerental | 4000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 250000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 108000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,73 excl. BTW
/ stuk
€ 268,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
