Referenties
INA:RNAO80X100X30-XL
Rubix:03119357
Fabrikant:0507761770000
EAN:4012802735635

Productdetails : INA RNAO 80X100X30 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlagers RNAO, zonder ribben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | rnao..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 176000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 80000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,58 excl. BTW
/ stuk
€ 270,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
