INA NK 26/20 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK26/20-XL
Rubix:03113414
Fabrikant:0507541140000
EAN:4012802733754
INA NK 26/20 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter26 mm
Buitendiameter34 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 26/20 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x34x34 mm
Logistiek gewicht43 g
Binnendiameter26 mm
Buitendiameter34 mm
Breedte20 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental9300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r32000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,95 excl. BTW
/ stuk
33,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen