Referenties
SKF:NK 73/35
Rubix:03052546
Fabrikant:14237
EAN:7316570225648

Productdetails : SKF NK 73/35 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 428 g |
| Binnendiameter | 73 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | nk |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 163000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 73700 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,66 excl. BTW
/ stuk
€ 147,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
