Referenties
Vervangen ref.:RNAO30X42X16
INA:RNAO30X42X16-XL
Rubix:03119331
Fabrikant:0507759520000
EAN:4012802735345

Productdetails : INA RNAO 30X42X16 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlagers RNAO, zonder ribben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 59 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | rnao..-xl |
| Referentietoerental | 7600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 33500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,05 excl. BTW
/ stuk
€ 71,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen