INA NAO 30X45X17 NAALDLAGER

Naaldlager NKS

Zie technische informatie
Referenties
INA:NAO30X45X17
Rubix:03113346
Fabrikant:0000107900000
EAN:4012802710366
INA NAO 30X45X17 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NAO 30X45X17 NAALDLAGER


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x45x45 mm
Logistiek gewicht102 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte17 mm
Serienao
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,32 excl. BTW
/ stuk
133,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen