Referenties
Vervangen ref.:NKS28
INA:NKS28-XL
Rubix:03113740
Fabrikant:0507699870000
EAN:4054364214951

Productdetails : INA NKS 28 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NKS, heavy series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nks..-xl |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,66 excl. BTW
/ stuk
€ 52,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen