Referenties
NTN:RNA6907R
Rubix:A0483722
EAN:4547359173079

Productdetails : NTN RNA 6907 R NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat, dubbele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x55x36 mm |
| Logistiek gewicht | 208 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Serie | na6900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 86500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 49000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,68 excl. BTW
/ stuk
€ 46,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen