INA RNA 4902 RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49..-RSR

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA4902-RSR-XL
Rubix:03113932
Fabrikant:0507729530000
EAN:4012802734775
INA RNA 4902 RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4902 RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met enkele rij randen bestaande uit een gepolijste buitenring met randen, een naaldkrans en een uitneembare binnenring. Gebruikstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C. Afgedicht door wrijvende afdichtingslip aan één zijde.
Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x28x28 mm
Logistiek gewicht21 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte13 mm
Serierna..-rsr-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9700 N
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,05 excl. BTW
/ stuk
39,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen