SKF RNA 4836 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:RNA 4836
Rubix:03053292
Fabrikant:21275
EAN:7316570693980
SKF RNA 4836 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter195 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 4836 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x225x225 mm
Logistiek gewicht2680 g
Binnendiameter195 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte45 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental2000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r570 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr190 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.092,26 excl. BTW
/ stuk
1.321,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen