SKF NK 5/10 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NK 5/10 TN
Rubix:03052527
Fabrikant:14215
EAN:7316571180441
SKF NK 5/10 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 5/10 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee niet-deelbare afsluitringen die fungeren als flenzen om het lager axiaal te geleiden.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x10x10 mm
Logistiek gewicht3 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte10 mm
Serienk
Kokerpolyamide
Referentietoerental36000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2290 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 13,36 excl. BTW
/ stuk
€ 16,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden