Referenties
INA:NKI35/20-TV-XL
Rubix:03113574
Fabrikant:0507622220000
EAN:4012802310740

Productdetails : INA NKI 35/20 TV/XL NAALDLAGER
Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x50x50 mm |
| Logistiek gewicht | 121 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nki..-tv-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 6100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 56000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,23 excl. BTW
/ stuk
€ 60,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden