INA NA 6903 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA6903-XL
Rubix:03113314
Fabrikant:0507441510000
EAN:4012802574586
INA NA 6903 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 6903 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA69, serie 49, volgens DIN 617/ISO 1206
Naaldlager NA69..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x30x30 mm
Logistiek gewicht72 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte23 mm
Seriena69..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental10500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21100 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
229,20 excl. BTW
/ 5 stuks
277,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen