Referenties
NTN:1R60X70X25
Rubix:A0484192
EAN:4547359253252

Documenten
Productdetails : NTN IR 60X70X25 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 70x70x25 mm |
| Logistiek gewicht | 212 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,62 excl. BTW
/ stuk
€ 23,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen