Referenties
SKF:NK 95/26
Rubix:03474937
Fabrikant:14251
EAN:7316570306439

Productdetails : SKF NK 95/26 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x115x115 mm |
| Logistiek gewicht | 475 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Serie | nk |
| Referentietoerental | 4300 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 146000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 73700 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,52 excl. BTW
/ stuk
€ 201,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
