INA NA 4905-2RSR/XL NAALDLAGER

Naaldlager NA49.. -2RSR

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4905-2RSR-XL
Rubix:03113244
Fabrikant:0507752190000
EAN:4012802272727
INA NA 4905-2RSR/XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4905-2RSR/XL NAALDLAGER


Naaldlager met enkele rij randen bestaande uit een gepolijste buitenring met randen, een naaldkrans en een uitneembare binnenring. Gebruikstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C. Afgedicht door wrijvende afdichtingslip aan beide zijden.
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x42x42 mm
Logistiek gewicht92 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte18 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,63 excl. BTW
/ stuk
74,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden